Non retournable

Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/3/600 GC - 8361536

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/3/600 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161291949

Réf. Sonepar

00245129194

Réf. Fournisseur

8361536

Marque

Lcm

hauteur:

100 mm

largeur:

600 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

42356 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm , largeur 600mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Finition Gc

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm