Lcm - GLO4 - Té M100 400 - pour échelle à câbles - dimensions 100x400mm - finition GC - 8362534

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Té M100 400 - pour échelle à câbles - dimensions 100x400mm - finition GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

400 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 400 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 446.5 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161292076

Réf. Sonepar

00245129207

Réf. Fournisseur

8362534

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

400 mm

hauteur d'échelle de câble:

100 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pays de fabrication:

PAYS-BAS

GLO4 - Té M100 400 GC - pour échelles à câble - dimensions hauteur 100mm largeur 400mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Finition Gc

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm