Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M100 500 GC - 8362555

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M100 500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

500 mm

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 100 mm

  • angle - 90°

  • finition d'échelon - profil non perforé

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GLO4

EAN

8714161292137

Réf. Sonepar

00245129213

Réf. Fournisseur

8362555

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

500 mm

hauteur d'échelle de câble:

100 mm

angle:

90°

finition d'échelon:

profil non perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

500 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Changement de plan pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 500mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés