Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L150 EZ - 347281

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Etrier de suspension ouvert L150 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970654922

Réf. Sonepar

00245129665

Réf. Fournisseur

347281

Marque

Lcm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

640 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Étrier de suspension ouvert ESO pour chemins de câbles fils ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 64daN et longueurs 102 et 154mm - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes ZF31 et P31Fixation plafondFinition EZ

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm