Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Couvercle CO L100 3M IN304 - 346314

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle CO L100 3M IN304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8009561333550

Réf. Sonepar

00245133355

Réf. Fournisseur

346314

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

100 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

0.5 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25, 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 - largeur 100mm et longueur 3m - finition Inox 304L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm