Lcm - P31-Goulotte Embouti M/F 50X600 AUTO 3M ZnMg - 485347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414971445925
Réf. Sonepar
00245144592
Réf. Fournisseur
485347
Marque
Lcm
largeur:
600 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1 mm
section transversale utile:
25949 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
5.81253 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C