Lcm - P31-Couvercle CO L200 3M ZnMg - 485199

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle CO L200 3M ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

200 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971446298

Réf. Sonepar

00245144629

Réf. Fournisseur

485199

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

200 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 200mm et longueur 3m - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Longueur = 3000mmLa finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionLe couvercle plat assure la protection des câbles contre la saleté et la poussière.Montage facile grâce au système de clipsage.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm