Lcm - P31-Couv. Chgt Plan Concave Convexe 90° L600 ZnMg - 485313

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couv. Chgt Plan Concave Convexe 90° L600 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971447523

Réf. Sonepar

00245144752

Réf. Fournisseur

485313

Marque

Lcm

largeur:

600 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

changement de direction:

autre

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle pour changement de plan concave pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 600mm - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm