Lcm - P31-Couvercle Coude 90° L100 ZnMg - 485213

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle Coude 90° L100 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

angle:

45°
Voir les options disponibles90°

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971447646

Réf. Sonepar

00245144764

Réf. Fournisseur

485213

Marque

Lcm

largeur:

100 mm

angle:

45°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle pour coude 90 degrés pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 100mm - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm