Lcm - DSC - Croix renforcée - dimensions 25X100 - finition GC - 349315

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - DSC - Croix renforcée - dimensions 25X100 - finition GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm
Voir les options disponibles50 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561472051

Réf. Sonepar

00245147205

Réf. Fournisseur

349315

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

P31 DSC Croix pour passage de sol Hauteur 25mm- Largeur 100mm- finition GC

Les Atouts de l'article:

Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm