Lcm - DSC - Passage plancher - dimensions 25X300 2M - finition GC - 349312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 300 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8009561472471
Réf. Sonepar
00245147247
Réf. Fournisseur
349312
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
300 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
2.5 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Passage de sol renforcé pour l’industrie. Système complet pour la protection des câbles au sol. Possibilité de marché dessus (épaisseur 3 mm) Adaptation aux dimensions équivalentes de P31. Excellente rigidité et résistance mécanique pour l’alimentation protégée des machines en milieu industriel ou pour réaliser un cheminement au sol complet grâce aux accessoires de cheminement. Résistance au feu E90.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm