Lcm - Rail 41x41-2 S 3000 ZnMg - 343756

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail 41x41-2 S 3000 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

41 mm
Voir les options disponibles82 mm

forme de profilé:

profilé en U

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971523685

Réf. Sonepar

00245152368

Réf. Fournisseur

343756

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

0 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

zone de moment d'inertie Iy:

0 cm4

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

pays de fabrication:

ITALIE

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Compatible avec différents types de chemins de câbles : Chemin de câbles filaire Cablofil, en tole P31, échelle à cables GLO4Fixation facile des consoles sur le rail grâce aux perforations latérales, avec ou sans vis selon le choix de l'installateurFixation rapide sans vis des chemins de cables sur les consoles grâce aux accessoires dédiés

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm