Lcm - Platine PFN 41S ZnNi - 349720

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Platine PFN 41S ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971590526

Réf. Sonepar

00245159052

Réf. Fournisseur

349720

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Platine PFN41S pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond sans visserie de charges moyennes en pendard avec rail R41SP - couple 100daN.m - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Adapté à tous les environnementsTrou oblong pour fixation simple au plafondMontage facile avec Rails R41S et R41SP

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm