Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Rondelle M8 - diamètre 8mm - finition ZnNi - 350421

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rondelle M8 - diamètre 8mm - finition ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre intérieur:

8.4 mm
Voir les options disponibles6.4 mm
Voir les options disponibles10.5 mm
Voir les options disponibles13 mm

diamètre externe:

18 mm
Voir les options disponibles14 mm
Voir les options disponibles22 mm
Voir les options disponibles27 mm

pour dimension de vis métrique:

8
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 8.4 mm

  • diamètre externe - 18 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel

  • pour dimension de vis métrique - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971677456

Réf. Sonepar

00245167745

Réf. Fournisseur

350421

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

8.4 mm

diamètre externe:

18 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel

pour dimension de vis métrique:

8

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Rondelle plate RM8 - dimensions diamètre intérieur 8,4mm, extérieur 18mm - finition ZnNi

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm