Lcm - Vis HM - dimensions 12X50mm - finition ZnNi - 350445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 58 mm
longueur de filetage - 50 mm
taille de fil (M..) - 12
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677937
Réf. Sonepar
00245167793
Réf. Fournisseur
350445
Marque
Lcm
matériau:
acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
58 mm
longueur de filetage:
50 mm
taille de fil (M..):
12
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
finition post-revêtue Zinc Nickel (ZnNi)Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Longueur 50mm
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm