Lcm - P31 - Réducteur - pour dimensions 400x500x600mm- Hauteur 50 - finition inox 316L - 485170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur (grande dimension):
600 mmlargeur (petite dimension):
400 mmhauteur de caniveau de câble:
50 mmtype de construction:
réduction symétriqueCaractéristiques principales
largeur (grande dimension) - 600 mm
largeur (petite dimension) - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
type de construction - réduction symétrique
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971866621
Réf. Sonepar
00245186662
Réf. Fournisseur
485170
Marque
Lcm
largeur (grande dimension):
600 mm
largeur (petite dimension):
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
type de construction:
réduction symétrique
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm