Non retournable

Lcm - P31-Cloison séparation 1M H100 GC - 483658

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Cloison séparation 1M H100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

100 mm
Voir les options disponibles27 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

995 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 100 mm

  • longueur - 995 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972028233

Réf. Sonepar

00245202823

Réf. Fournisseur

483658

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

100 mm

longueur:

995 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Cloison de séparation sans vis H100 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 1m - finition Gc

Les Atouts de l'article:

Compatible avec tous les raccords plats.Le diviseur pour les raccords peut être plié en différentes formes avec différentes dimensions.Le diviseur peut également être divisé en plusieurs parties en le pliant manuellement plusieurs fois sur la même ligne.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm