Non retournable

Lcm - P31-Cloison séparation 1M H50 ZnMg - 485003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 50 mm

  • longueur - 1000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - sans vis

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972028806

Réf. Sonepar

00245202880

Réf. Fournisseur

485003

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

50 mm

longueur:

1000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

sans vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Cloison de séparation sans vis H50 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 1m - finition ZM

Les Atouts de l'article:

Assure la division et l'isolement entre les câbles à l'intérieur des composantsLa finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionLe diviseur d'composants peut être facilement plié et coupé en fonction des besoins. La fixation sur chemin de câbles se fait par 2 vis M6X12Fixation rapide par vis.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm