Lcm - P31-Coude 90° 75x75 IN316L - BI075L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de dérivation de caniveau de câble - 77 mm
hauteur de caniveau de câble - 77 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - connecteur intégré
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972194907
Réf. Sonepar
00245219490
Réf. Fournisseur
BI075L
Marque
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
77 mm
hauteur de caniveau de câble:
77 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm