Non retournable

Lcm - P31-Changement plan concave 90° 75x100 IN316L - BM100L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Changement plan concave 90° 75x100 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 100 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 75 mm

  • angle - 90°

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • changement de direction - ascendant/descendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972195515

Réf. Sonepar

00245219551

Réf. Fournisseur

BM100L

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

100 mm

hauteur d'échelle de câble:

75 mm

angle:

90°

couleur:

acier inoxydable (inox)

changement de direction:

ascendant/descendant

matériau:

acier inoxydable

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

connecteur intégré

rayon interne:

100 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Changement de plan concave avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 100mm - finition Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm