🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 75x150 IN316L - BP150L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 75x150 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 150 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 75 mm

  • angle - 90°

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • changement de direction - ascendant/descendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972196024

Réf. Sonepar

00245219602

Réf. Fournisseur

BP150L

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

150 mm

hauteur d'échelle de câble:

75 mm

angle:

90°

couleur:

acier inoxydable (inox)

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil plat

matériau:

acier inoxydable

finition du longeron latéral:

profil plat

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

connecteur intégré

rayon interne:

120 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

autre

Changement de plan convexe avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 150mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm