Non retournable

Lcm - P31-Cloison séparation 3M H75 IN316L - X9A71L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

75 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

autre
Voir les options disponiblesprofil L

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 75 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - autre

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972197113

Réf. Sonepar

00245219711

Réf. Fournisseur

X9A71L

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

75 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

autre

type de fixation:

filetable

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

ITALIE

Cloison de séparation sans vis H75 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et longueur 3m - finition Inox 304L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm