Non retournable

Lcm - P31 - Réducteur - pour dimensions 150x75mm - Hauteur 75- finition inox 316L - X9D51L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31 - Réducteur - pour dimensions 150x75mm - Hauteur 75-  finition inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur (grande dimension):

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur (grande dimension) - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 77 mm

  • type de construction - réduction à droite

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972197625

Réf. Sonepar

00245219762

Réf. Fournisseur

X9D51L

Marque

Lcm

largeur (grande dimension):

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

77 mm

type de construction:

réduction à droite

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Réducteur P31 M/F - pour chemins de câbles dimensions 150mm Hauteur 75 - finition Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm