Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Dérivation 25x50 GS - 340105

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dérivation 25x50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles77 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm
Voir les options disponibles27 mm
Voir les options disponibles100 mm

rayon interne:

20 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • rayon interne - 20 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561576599

Réf. Sonepar

00245340105

Réf. Fournisseur

340105

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

rayon interne:

20 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 50mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm