Lcm - Kit Boîte Plexo 105X105 + interface CDC Fil - 350538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de plaque - 105 mm
hauteur de plaque - 105 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599073505385
Réf. Sonepar
00245350538
Réf. Fournisseur
350538
Marque
Lcm
largeur de plaque:
105 mm
hauteur de plaque:
105 mm
modèle:
horizontal/vertical
type de fixation:
fixation par clic
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
FINITION PLASTIQUEFinition Plastique
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm