Lcm - Kit Boîte Plexo 105X105 + interface CDC Tôle - 350548

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Kit Boîte Plexo 105X105 + interface CDC Tôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de plaque:

105 mm
Voir les options disponibles80 mm

hauteur de plaque:

105 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 105 mm

  • hauteur de plaque - 105 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation par clic

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599073505484

Réf. Sonepar

00245350548

Réf. Fournisseur

350548

Marque

Lcm

largeur de plaque:

105 mm

hauteur de plaque:

105 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation par clic

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Kit pour fixation de boîte Plexo KITBP105 pour chemins de câbles tôle P31 - finition Plastique

Les Atouts de l'article:

FINITION PLASTIQUEFinition Plastique

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm