Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Lcm - Pendard PL2 GC - 522343

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard PL2 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 40 mm

  • hauteur de profil - 16 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profilé en U

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075223430

Réf. Sonepar

00245522343

Réf. Fournisseur

522343

Marque

Lcm

largeur de profil:

40 mm

hauteur de profil:

16 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profilé en U

longueur:

483 mm

charge maximum supportée:

0.09 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Pendard PL2 - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 8,5daN.m et longueur 483mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm