Non retournable

Lcm - Profil plat 48X1.75 GS - 524101

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Profil plat 48X1.75 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

48 mm
Voir les options disponibles30 mm

hauteur:

1.75 mm
Voir les options disponibles3 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 1.75 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075241014

Réf. Sonepar

00245524101

Réf. Fournisseur

524101

Marque

Lcm

largeur:

48 mm

hauteur:

1.75 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.75 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Profil perforé plat PL - section 48x1,75mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses profils perforés. Profils plats

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm