Lcm - Rail Z 48X48X48 GS - 524203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 98 mm
hauteur - 51 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599075242035
Réf. Sonepar
00245524203
Réf. Fournisseur
524203
Marque
Lcm
largeur:
98 mm
hauteur:
51 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.35 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Finition Gs
Les Atouts de la gamme:
Fixations diverses profils perforés. Profils Z
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm