Lcm - Rail OMEGA 24X24X24 GS - 524230

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail OMEGA 24X24X24 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

74 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 74 mm

  • hauteur - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075242301

Réf. Sonepar

00245524230

Réf. Fournisseur

524230

Marque

Lcm

largeur:

74 mm

hauteur:

27 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.35 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Profil perforé en Oméga - section 24x24x24mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses profils perforés. Profils Oméga

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm