Lcm - Rail OMEGA 24X24X48 GC - 524242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 98 mm
hauteur - 27 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil S
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3599075242424
Réf. Sonepar
00245524242
Réf. Fournisseur
524242
Marque
Lcm
largeur:
98 mm
hauteur:
27 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil S
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Fixations diverses profils perforés. Profils Oméga
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm