Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console CLN 100 GS - 556200

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CLN 100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 160 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075562003

Réf. Sonepar

00245556200

Réf. Fournisseur

556200

Marque

Lcm

largeur:

35 mm

hauteur:

160 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

950 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console CLN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 95daN et longueur 100mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm