Non retournable

Lcm - Pendard PC21S 800 GS - 557910

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard PC21S 800 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 21 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • modèle - profilé en C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075579100

Réf. Sonepar

00245557910

Réf. Fournisseur

557910

Marque

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

21 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profilé en C

longueur:

800 mm

charge maximum supportée:

0.24 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Console PC21S pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 300mm - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec rail R21S - couple 24daN.m et longueur 800mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la gamme CablofilFixation plafondFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm