Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Sac 50 éclisses CE35 GS - 558180

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Sac 50 éclisses CE35 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3...5.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075581806

Réf. Sonepar

00245558180

Réf. Fournisseur

558180

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

charge de travail admise:

5 N

pays de fabrication:

CHINE

Sac de 50 supports de fixation CE35 pour chemins de câbles fils CF54 à CF105 et ZF31 H50 à 100 - pour fixation de boîtes de dérivation - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm