🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Éclisse droite - ED 250/90 - dimensions 250x90mm - finition EZ - 558211

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Éclisse droite - ED 250/90 - dimensions 250x90mm - finition EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075582117

Réf. Sonepar

00245558211

Réf. Fournisseur

558211

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

50...600 mm

longueur:

250 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse coudée ED250/90 - pour chemins de câbles fils Cablofil - pour supports 50mm à 600mm, longueur 250mm - finition EZ

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm