Non retournable

Lcm - Sac 25 éclisses FASLOCK auto S IN316L - 558344

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...200 mm

  • modèle - raccord d'angle

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075583442

Réf. Sonepar

00245558344

Réf. Fournisseur

558344

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

modèle:

raccord d'angle

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

encliquetable

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

50...600 mm

longueur:

24.4 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Éclisse rapide sans vis Faslock S pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 100 à 200mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 316LFASLOCK AUTO S, accessoire sans outil pour la réalisation de courbes : silhouette non aggressive pour les câbles; angles de 90° respectés avec précision; pour une largeur de chemin de câbles de 50 à 200 mm

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm