Non retournable

Lcm - Kit climatisation LG 600 GC - 558810

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Kit climatisation LG 600 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

600 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 600 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075588102

Réf. Sonepar

00245558810

Réf. Fournisseur

558810

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

300 mm

longueur:

600 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

400...600 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

4500 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Kit climatisation KITCLIM - pour fixation murale - charge 450daN et longueur 600mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixation murale pour charges légères à moyennes - Kit climatisation avec rails verticaux livrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm