Non retournable

Lcm - Platine fixation rapide EDF IN316L - 561084

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Platine fixation rapide EDF IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

angle:

90...90 °
Voir les options disponibles0...0 °

traitement de la surface:

décapé et passivé
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 90...90 °

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075610841

Réf. Sonepar

00245561084

Réf. Fournisseur

561084

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

90...90 °

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

Platine PFREDF pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 18daN.m - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm