Lcm - Suspente SF100 GS - 586100

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

60 mm
Voir les options disponibles50 mm

hauteur:

133.8 mm
Voir les options disponibles135 mm

longueur:

125 mm
Voir les options disponibles73 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 133.8 mm

  • longueur - 125 mm

  • modèle - étrier de plafond

  • charge maximum supportée - 2500 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075861007

Réf. Sonepar

00245586100

Réf. Fournisseur

586100

Marque

Lcm

largeur:

60 mm

hauteur:

133.8 mm

longueur:

125 mm

modèle:

étrier de plafond

charge maximum supportée:

2500 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

diamètre:

21 mm

taille de fil (M..):

0

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 et ZF31 H25 et H50 largeur 100mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 25daN - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la gamme CablofilFixation plafondFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm