Lcm - Suspente SF50 IN316L - 586144

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

50 mm
Voir les options disponibles60 mm

hauteur:

135 mm
Voir les options disponibles133.8 mm

longueur:

73 mm
Voir les options disponibles125 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 135 mm

  • longueur - 73 mm

  • modèle - étrier de plafond

  • charge maximum supportée - 2500 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075861441

Réf. Sonepar

00245586144

Réf. Fournisseur

586144

Marque

Lcm

largeur:

50 mm

hauteur:

135 mm

longueur:

73 mm

modèle:

étrier de plafond

charge maximum supportée:

2500 N

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

21 mm

taille de fil (M..):

0

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 et ZF31 H25 et H50 largeur 50mm - pour fixation plafond de charges légères à moyennes par suspension centrale - charge 25daN - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm