Non retournable

Lcm - Berceau UC 35 IN316L - 586164

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 35...35 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075861649

Réf. Sonepar

00245586164

Réf. Fournisseur

586164

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

35...35 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

100 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

30...30 mm

pays de fabrication:

CHINE

Berceau sans vis UC35 pour chemins de câbles Télex-rail fil TXF35 - pour fixation sur console ou en applique murale - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses pose au sol - Berceaux UC35. Pour fixation du telex rail TXF35 ur console ou en applique murale. Fixation par pattes rabattables.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm