Lcm - Console CAT 40 IN316L - 586194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autrecouleur:
acier inoxydable (inox)Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
qualité du matériau - autre
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075861946
Réf. Sonepar
00245586194
Réf. Fournisseur
586194
Marque
Lcm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la gamme CablofilFinition Inox 316L
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm