Lcm - Suspente centrale FAS SCF 300 GS - 586300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 61 mm
hauteur - 26.3 mm
longueur - 294 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 1600 N
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075863001
Réf. Sonepar
00245586300
Réf. Fournisseur
586300
Marque
Lcm
largeur:
61 mm
hauteur:
26.3 mm
longueur:
294 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
1600 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
zinc
diamètre:
0 mm
taille de fil (M..):
12
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm