Lcm - Console en C cintrée 21S 400 IN316L - 597734

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console en C cintrée 21S 400 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • adapté à un caniveau à grille - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075977340

Réf. Sonepar

00245595064

Réf. Fournisseur

597734

Marque

Lcm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

920 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console CCP21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation plafond de charges lourdes en lyre - charge 92daN et longueurs 242 et 400mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm