Lcm - Éclisse 41/41 IN316L - 595214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075952149
Réf. Sonepar
00245595214
Réf. Fournisseur
595214
Marque
Lcm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Accessoires plafond divers gamme 41 - Le choix important de pièces de liaison permet l'assemblage des élements de rails 41 entre eux par simple boulonnage. Diamètre des trous : 14mm. Ecrous 41 et vis VHM.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm