Non retournable

Lcm - Pendard 41X41 D 1000 GC - 596123

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 D 1000 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de profil:

82 mm
Voir les options disponibles41 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud
Voir les options disponiblesautre

modèle:

profil C bilatéral
Voir les options disponiblesprofilé en C

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 82 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profil C bilatéral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075961233

Réf. Sonepar

00245596123

Réf. Fournisseur

596123

Marque

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

82 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profil C bilatéral

longueur:

1000 mm

charge maximum supportée:

1.5 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Platine P41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m et longueur 1000mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixation plafond pendards lourds gamme 41 - Compatoble Chemin de câbles en fils d'acier soudés et/ou tôle perforee

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm