🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Pendard 41X41 D 1500 GC - 596133

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 D 1500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de profil:

82 mm
Voir les options disponibles41 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud
Voir les options disponiblesautre

modèle:

profil C bilatéral
Voir les options disponiblesprofilé en C

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 82 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • modèle - profil C bilatéral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075961332

Réf. Sonepar

00245596133

Réf. Fournisseur

596133

Marque

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

82 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

profil C bilatéral

longueur:

1500 mm

charge maximum supportée:

1.5 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Platine P41D - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41D - couple 150daN.m et longueur 1500mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm