Lcm - ISIPLAST CC 3M 75x50 non perforé - 637700

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST CC 3M 75x50 non perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

75 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

50 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066377001

Réf. Sonepar

00245637700

Réf. Fournisseur

637700

Marque

Lcm

largeur:

75 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

2.3 mm

section transversale utile:

2862 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Chemin de câbles PVC non perforé ISI PLAST - hauteur 50mm , largeur 75mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Les Atouts de la gamme:

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm