Lcm - ISIPLAST CC 3M 600x100 perforé - 637941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
600 mmCaractéristiques principales
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379418
Réf. Sonepar
00245637941
Réf. Fournisseur
637941
Marque
Lcm
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
4.8 mm
section transversale utile:
55206 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm