Lcm - ISIPLAST couvercle L 600 - 637964

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST couvercle L 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

600 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066379647

Réf. Sonepar

00245637964

Réf. Fournisseur

637964

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

600 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

épaisseur de matériau:

2.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

Couvercle pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 600mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm